3/4″ Cheie de impact cu soclu subțire (inch) 11/16″

Cod articol: 16301A 11/16
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
Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 16301A 11/16
EAN / GTIN 4991644413317
Număr producător 16301A 11/16
L-Număr L60050 9601

Descriere

Descriere:

Lungime: 100 mm
Dimensiune D2: 43 mm
D1: 28 mm
Lungime: 17 mm
Înălțime: 74 mm
Prindere intrare: 3/4″
Soclu pătrat
Prindere ieşire: 11/16″
Soclu hexagonal
Suprafață: mangan-fosfatat
Material: Crom Molibden

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături