3/4″ Cheie de impact cu soclu subțire (inch) 1.1/2″

Cod articol: 16301A 1.1/2
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Pătrat de antrenare: 1/2
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
Pătrat de antrenare 1/2 inch
Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 16301A 1.1/2
EAN / GTIN 4991644413423
Număr producător 16301A 1.1/2

Descriere

Descriere:

Lungime: 100 mm
Dimensiune D2: 43 mm
D1: 54,3 mm
Lungime: 38 mm
Înălțime: 70 mm
Prindere intrare: 3/4″
Soclu pătrat
Prindere ieşire: 1.1/2″
Soclu hexagonal
Suprafață: mangan-fosfatat
Material: Crom Molibden

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături