3/4″ Cheie de impact cu soclu subțire (inch) 1.13/16″

Cod articol: 16301A 1.13/16
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
Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 16301A 1.13/16
EAN / GTIN 4991644413447
Număr producător 16301A 1.13/16

Descriere

Descriere:

Lungime: 100 mm
Dimensiune D2: 43 mm
D1: 64,3 mm
Lungime: 38 mm
Înălțime: 68 mm
Prindere intrare: 3/4″
Soclu pătrat
Prindere ieşire: 1.13/16″
Soclu hexagonal
Suprafață: mangan-fosfatat
Material: Crom Molibden

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături