3/4″ Cheie de impact cu soclu (inch) 1.1/8″

Cod articol: 16300A 1.1/8
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
Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 16300A 1.1/8
EAN / GTIN 4991644412617
Număr producător 16300A 1.1/8

Descriere

Descriere:

Lungime: 100 mm
Dimensiune D2: 44 mm
D1: 45 mm
Lungime: 29 mm
Înălțime: 73 mm
Prindere intrare: 3/4″
Soclu pătrat
Prindere ieşire: 1.1/8″
Soclu hexagonal
Suprafață: mangan-fosfatat
Material: Crom Molibden

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături