Set de chei combinate

Cod articol: 163-98/17
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
    Cod articol 163-98/17
    EAN / GTIN 4000896145690
    Număr producător 163-98/17
    L-Număr L60140 2105

    Descriere

    Descriere:

    • Safety-Insert-System (SIS) HAZET
    • Suport din spumă, cu 2 componente, integrat în sistemul Safety-Insert. Suport potrivit și pentru HAZET Assistent
    • DIN 3113 Formă A, ISO 3318, ISO 7738
    • Made in Germany
    • Acţionare: Profil de tracțiune exterior dublu-hexagon
    • Lățime cheie: ∙ 6 ∙ 7 ∙ 8 ∙ 9 ∙ 10 ∙ 11 ∙ 12 ∙ 13 ∙ 14 ∙ 15 ∙ 16 ∙ 17 ∙ 18 ∙ 19 ∙ 21 ∙ 22 ∙ 24
    • Dimensiuni / lungime: 344 mm x 342 mm
    • Greutate netă (kg): 2.51 kg
    • Dimensiune sistem de ordonare: 2/3 (344 x 342 mm)
    Safety-Insert-System (SIS) HAZET
    • Sistem de ordonare perfect - toate uneltele sunt fixate la locul lor
    • Verificare rapidă, integrată a caracterului complet - uneltele lipsă sunt remarcate imediat
    • Posibilități infinite de combinare
    • Potrivit pentru toate cărucioarele de unelte HAZET Asistent cu sertare

      Pentru cărucioarele de unelte Asistent 173, 179 (XL-XXL) și 180 recomandăm suplimentar suporturile din spumă moale 163-522x40 respectiv 163-522x50
    • Număr unelte: 17

    Livrare:

    • 600N-6
    • 600N-7
    • 600N-8
    • 600N-9
    • 600N-10
    • 600N-11
    • 600N-12
    • 600N-13
    • 600N-14
    • 600N-15
    • 600N-16
    • 600N-17
    • 600N-18
    • 600N-19
    • 600N-21
    • 600N-22
    • 600N-24

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături