Set de chei combinate cu clichet

Cod articol: 163-97/6
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
Cod articol 163-97/6
EAN / GTIN 4000896145683
Număr producător 163-97/6
L-Număr L60140 2332

Descriere

Descriere:

  • Safety-Insert-System (SIS) HAZET
  • Suport din spumă, cu 2 componente, integrat în sistemul Safety-Insert. Suport potrivit și pentru HAZET Assistent
  • Acţionare: Profil de tracțiune exterior dublu-hexagon
  • Lățime cheie: ∙ 8 ∙ 10 ∙ 12 ∙ 13 ∙ 17 ∙ 19
  • Dimensiuni / lungime: 342 mm x 172 mm
  • Greutate netă (kg): 0.87 kg
  • Dimensiune sistem de ordonare: 1/3 (342 x 172 mm) / pentru HAZET 165-L
Safety-Insert-System (SIS) HAZET
  • Sistem de ordonare perfect - toate uneltele sunt fixate la locul lor
  • Verificare rapidă, integrată a caracterului complet - uneltele lipsă sunt remarcate imediat
  • Posibilități infinite de combinare
  • Potrivit pentru toate cărucioarele de unelte HAZET Asistent cu sertare

    Pentru cărucioarele de unelte Asistent 173, 179 (XL-XXL) și 180 recomandăm suplimentar suporturile din spumă moale 163-522x40 respectiv 163-522x50
  • Număr unelte: 6

Livrare:

  • 606-8
  • 606-10
  • 606-12
  • 606-13
  • 606-17
  • 606-19

Produse potrivite

Accesorii

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături