Set de clești

Cod articol: 163-96/3
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 163-96/3
EAN / GTIN 4000896145676
Număr producător 163-96/3
L-Număr L60140 1630

Descriere

Descriere:

  • Safety-Insert-System (SIS) HAZET
  • Made in Germany
  • Dimensiuni / lungime: 342 mm x 172 mm
  • Greutate netă (kg): 0.92 kg
  • Dimensiune sistem de ordonare: 1/3 (342 x 172 mm) / pentru HAZET 165-L
Safety-Insert-System (SIS) HAZET
  • Sistem de ordonare perfect - toate uneltele sunt fixate la locul lor
  • Verificare rapidă, integrată a caracterului complet - uneltele lipsă sunt remarcate imediat
  • Posibilități infinite de combinare
  • Potrivit pentru toate cărucioarele de unelte HAZET Asistent cu sertare

    Pentru cărucioarele de unelte Asistent 173, 179 (XL-XXL) și 180 recomandăm suplimentar suporturile din spumă moale 163-522x40 respectiv 163-522x50
  • Număr unelte: 3

Livrare:

  • 760-2
  • 1802-22
  • 1841A-22