Șurubelniță Set de prize

Cod articol: 163-609/61
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
Cod articol 163-609/61
EAN / GTIN 4000896250530
Număr producător 163-609/61
L-Număr L60140 5728

Descriere

Descriere:

  • Safety-Insert-System (SIS) HAZET
Pentru HAZET Asistent cu o adâncime a sertarelor de 398 mm:
173 ∙ 179 ∙ 179N ∙ 179NX ∙ 179W ∙ 179NW ∙ 179BIG-1 ∙ 179XL ∙ 179NXL ∙ 179XXL ∙ 179NXXL ∙ 179AXXL ∙ 179TXXL ∙ 180
  • Dimensiuni / lungime: 519 mm x 392 mm
  • Dimensiune sistem de ordonare: 3/3+ (519 x 392 mm)
Safety-Insert-System (SIS) HAZET
  • Sistem de ordonare perfect - toate uneltele sunt fixate la locul lor
  • Verificare rapidă, integrată a caracterului complet - uneltele lipsă sunt remarcate imediat
  • Posibilități infinite de combinare
  • Potrivit pentru toate cărucioarele de unelte HAZET Asistent cu sertare

    Pentru cărucioarele de unelte Asistent 173, 179 (XL-XXL) și 180 recomandăm suplimentar suporturile din spumă moale 163-522x40 respectiv 163-522x50
  • Număr unelte: 61

Livrare:

  • 760-2
  • 986-4
  • 986-5
  • 986-6
  • 986-7
  • 986-8
  • 986-9
  • 986-10
  • 986-12
  • 986-14
  • 986-17
  • 986-19
  • 986-22
  • 986SL-4
  • 986SL-5
  • 986SL-6
  • 986SL-7
  • 986SL-8
  • 986SL-9
  • 986SL-10
  • 986SL-11
  • 986SL-12
  • 986SL-14
  • 990-5
  • 990-6
  • 990-8
  • 990-10
  • 990-12
  • 990-14
  • 990-16
  • 990-18
  • 990LG-6
  • 990LG-8
  • 990LG-9
  • 990LG-10
  • 990LG-12
  • 990LG-14
  • 991-6
  • 991-7
  • 991-8
  • 991-9
  • 991-10
  • 991-12
  • 991-14
  • 992-T20
  • 992-T25
  • 992-T27
  • 992-T30
  • 992-T40
  • 992-T45
  • 992-T50
  • 992-T55
  • 992-T60
  • 992SLG-T30
  • 992SLG-T40
  • 992SLG-T45
  • 992SLG-T50
  • 992SLG-T55
  • 1850M-22
  • 1841MB-33
  • 1802M-22

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături