Set universal 0,5 x 23 ∙ 7 - 11 ∙ PH3

Cod articol: 163-605/39
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
Cod articol 163-605/39
EAN / GTIN 4000896248087
Număr producător 163-605/39
L-Număr L60140 5776

Descriere

Descriere:

  • Safety-Insert-System (SIS) HAZET
Pentru HAZET Asistent cu dimensiuni ale sertarelor de minimum 398 x 694 mm:
179XL ∙ 179NXL ∙ 179XXL ∙ 179NXXL
precum și 179AXXL ∙ 179TXXL în sertarul superior
  • Lățime cheie: ∙ 0,5 x 23 ∙ 7 – 11 ∙ PH3
  • Dimensiuni / lungime: 691 mm x 392 mm
  • Dimensiune sistem de ordonare: 4/3+ (691 x 392 mm)
Safety-Insert-System (SIS) HAZET
  • Sistem de ordonare perfect - toate uneltele sunt fixate la locul lor
  • Verificare rapidă, integrată a caracterului complet - uneltele lipsă sunt remarcate imediat
  • Posibilități infinite de combinare
  • Potrivit pentru toate cărucioarele de unelte HAZET Asistent cu sertare

    Pentru cărucioarele de unelte Asistent 173, 179 (XL-XXL) și 180 recomandăm suplimentar suporturile din spumă moale 163-522x40 respectiv 163-522x50
  • Număr unelte: 39

Livrare:

  • 612N-10X11
  • 612N-11
  • 730-3
  • 730-7
  • 740-3
  • 746-2
  • 748LGB-3
  • 748LGB-4
  • 751HS/5
  • 751KHS-3
  • 751KHS-4
  • 810U-PH3
  • 824
  • 8801K-7
  • 986L-11
  • 986L-7
  • 986L-9
  • 1953N-40
  • 1976-2
  • 1977-2/4
  • 2140-50
  • 2142-2
  • 2152N/3
  • 2584-8
  • 2784-1
  • 2901G-7
  • 4684-2
  • 4968-2
  • 4968-3
  • 4968-6

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături