Set de scule ∙ chei combinate ∙ chei combinate ∙ șurubelnițe

Cod articol: 163-58/27
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
    Cod articol 163-58/27
    EAN / GTIN 4000896122844
    Număr producător 163-58/27
    L-Număr L60140 2066

    Descriere

    Descriere:

    • Safety-Insert-System (SIS) HAZET
    • Acţionare: Profil șuruburi în cruce PH, Profil fantă, Profil de tracțiune hexagon exterior
    • Lățime cheie: ∙ 0,4 x 2,5 – 1,2 x 8 ∙ 6 – 24 ∙ PH1 – PH2
    • Dimensiuni / lungime: 519 mm x 342 mm
    • Greutate netă (kg): 3.01 kg
    • Dimensiune sistem de ordonare: 3/3 (519 x 342 mm)
    Safety-Insert-System (SIS) HAZET
    • Sistem de ordonare perfect - toate uneltele sunt fixate la locul lor
    • Verificare rapidă, integrată a caracterului complet - uneltele lipsă sunt remarcate imediat
    • Posibilități infinite de combinare
    • Potrivit pentru toate cărucioarele de unelte HAZET Asistent cu sertare

      Pentru cărucioarele de unelte Asistent 173, 179 (XL-XXL) și 180 recomandăm suplimentar suporturile din spumă moale 163-522x40 respectiv 163-522x50
    • Număr unelte: 27

    Livrare:

    • 600N-6
    • 600N-7
    • 600N-8
    • 600N-9
    • 600N-10
    • 600N-11
    • 600N-12
    • 600N-13
    • 600N-14
    • 600N-15
    • 600N-16
    • 600N-17
    • 600N-18
    • 600N-19
    • 600N-21
    • 600N-22
    • 600N-24
    • 803-25
    • 803-30
    • 803-35
    • 803-40
    • 803-65
    • 803-80
    • 803-PH1
    • 803-PH2
    • 801NK-55
    • 801NK-PH2

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături