Set de șurubelnițe de fixare

Cod articol: 163-573/20
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
Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 163-573/20
EAN / GTIN 4000896232871
Număr producător 163-573/20
L-Număr L60140 5064

Descriere

Descriere:

  • Safety-Insert-System (SIS) HAZET
Pentru HAZET Asistent cu o adâncime a sertarelor de 398 mm:
173 ∙ 179 ∙ 179N ∙ 179NX ∙ 179W ∙ 179NW ∙ 179BIG-1 ∙ 179XL ∙ 179NXL ∙ 179XXL ∙ 179NXXL ∙ 179AXXL ∙ 179TXXL ∙ 180
  • Suprafaţă: acoperit cu strat TIN
  • Made in Germany
  • Antrenare: Pătrat gol 12,5 mm (1/2 ţoli)
  • Acţionare: Profil hexagon interior
  • Lățime cheie: ∙ 4 – 14
  • Dimensiuni / lungime: 392 mm x 172 mm
  • Pentru acționare manuală
  • Dimensiune sistem de ordonare: 1/3+ (172 x 392 mm)
Safety-Insert-System (SIS) HAZET
  • Sistem de ordonare perfect - toate uneltele sunt fixate la locul lor
  • Verificare rapidă, integrată a caracterului complet - uneltele lipsă sunt remarcate imediat
  • Posibilități infinite de combinare
  • Potrivit pentru toate cărucioarele de unelte HAZET Asistent cu sertare

    Pentru cărucioarele de unelte Asistent 173, 179 (XL-XXL) și 180 recomandăm suplimentar suporturile din spumă moale 163-522x40 respectiv 163-522x50
  • Număr unelte: 20

Livrare:

  • 986L-4
  • 986L-5
  • 986L-6
  • 986L-7
  • 986L-8
  • 986L-9
  • 986L-10
  • 986L-11
  • 986L-12
  • 986L-14
  • 986SL-4
  • 986SL-5
  • 986SL-6
  • 986SL-7
  • 986SL-8
  • 986SL-9
  • 986SL-10
  • 986SL-11
  • 986SL-12
  • 986SL-14

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături