Set de chei de impact

Cod articol: 163-572/10
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 163-572/10
EAN / GTIN 4000896233236
Număr producător 163-572/10
L-Număr L60140 5023

Descriere

Descriere:

  • Safety-Insert-System (SIS) HAZET
Pentru HAZET Asistent cu o adâncime a sertarelor de 398 mm:
173 ∙ 179 ∙ 179N ∙ 179NX ∙ 179W ∙ 179NW ∙ 179BIG-1 ∙ 179XL ∙ 179NXL ∙ 179XXL ∙ 179NXXL ∙ 179AXXL ∙ 179TXXL ∙ 180
  • Made in Germany
  • Antrenare: Pătrat gol 20 mm (3/4 ţoli)
  • Acţionare: Profil hexagon exterior
  • Lățime cheie: ∙ 19 ∙ 22 ∙ 24 ∙ 27 ∙ 28 ∙ 30 ∙ 32 ∙ 33 ∙ 34 ∙ 36
  • Dimensiuni / lungime: 392 mm x 172 mm
  • Pentru acționare mecanică
  • Dimensiune sistem de ordonare: 1/3+ (172 x 392 mm)
Safety-Insert-System (SIS) HAZET
  • Sistem de ordonare perfect - toate uneltele sunt fixate la locul lor
  • Verificare rapidă, integrată a caracterului complet - uneltele lipsă sunt remarcate imediat
  • Posibilități infinite de combinare
  • Potrivit pentru toate cărucioarele de unelte HAZET Asistent cu sertare

    Pentru cărucioarele de unelte Asistent 173, 179 (XL-XXL) și 180 recomandăm suplimentar suporturile din spumă moale 163-522x40 respectiv 163-522x50
  • Număr unelte: 10

Livrare:

  • 1000S-19
  • 1000S-22
  • 1000S-24
  • 1000S-27
  • 1000S-28
  • 1000S-30
  • 1000S-32
  • 1000S-33
  • 1000S-34
  • 1000S-36