Set universal de frână

Cod articol: 163-548/14
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
Cod articol 163-548/14
EAN / GTIN 4000896224197
Număr producător 163-548/14
L-Număr L60140 5472

Descriere

Descriere:

  • Safety-Insert-System (SIS) HAZET
  • Dimensiuni / lungime: 342 mm x 172 mm
  • Dimensiune sistem de ordonare: 1/3 (342 x 172 mm) / pentru HAZET 165-L
Safety-Insert-System (SIS) HAZET
  • Sistem de ordonare perfect - toate uneltele sunt fixate la locul lor
  • Verificare rapidă, integrată a caracterului complet - uneltele lipsă sunt remarcate imediat
  • Posibilități infinite de combinare
  • Potrivit pentru toate cărucioarele de unelte HAZET Asistent cu sertare

    Pentru cărucioarele de unelte Asistent 173, 179 (XL-XXL) și 180 recomandăm suplimentar suporturile din spumă moale 163-522x40 respectiv 163-522x50
  • Număr unelte: 14

Livrare:

  • 751KHS-3
  • 751KHS-4
  • 748LGB-3
  • 748LGB-4
  • 810U-PH3
  • 8801K-7
  • 986-9
  • 986L-9
  • 986L-11
  • 2584-8
  • 2784-1
  • 2901G-7
  • 4968-2
  • 4968-6