Set de clești ∙ cu izolație de protecție

Cod articol: 163-544/26
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
    Tip produs Suport de spumă dură

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 163-544/26
    EAN / GTIN 4000896223848
    Număr producător 163-544/26

    Descriere

    Descriere:

    • Safety-Insert-System (SIS) HAZET
    Pentru HAZET Asistent cu o adâncime a sertarelor de 398 mm:
    173 ∙ 179 ∙ 179N ∙ 179NX ∙ 179W ∙ 179NW ∙ 179BIG-1 ∙ 179XL ∙ 179NXL ∙ 179XXL ∙ 179NXXL ∙ 179AXXL ∙ 179TXXL ∙ 180
    • Suprafaţă: izolat pentru protecţie
    • IEC 60900:2018
    • Antrenare: Pătrat gol 12,5 mm (1/2 ţoli)
    • Acţionare: Profil de tracțiune hexagon exterior, Profil hexagon interior
    • Lățime cheie: ∙ 10 – 32
    • Dimensiuni / lungime: 392 mm x 344 mm
    • Izolație de protecție până la 1000 V
    • Pentru acționare manuală
    • Dimensiune sistem de ordonare: 2/3+ (344 x 392 mm)
    Safety-Insert-System (SIS) HAZET
    • Sistem de ordonare perfect - toate uneltele sunt fixate la locul lor
    • Verificare rapidă, integrată a caracterului complet - uneltele lipsă sunt remarcate imediat
    • Posibilități infinite de combinare
    • Potrivit pentru toate cărucioarele de unelte HAZET Asistent cu sertare

      Pentru cărucioarele de unelte Asistent 173, 179 (XL-XXL) și 180 recomandăm suplimentar suporturile din spumă moale 163-522x40 respectiv 163-522x50
    • Număr unelte: 26

    Livrare:

    • 900KV-10
    • 900KV-11
    • 900KV-12
    • 900KV-13
    • 900KV-14
    • 900KV-15
    • 900KV-16
    • 900KV-17
    • 900KV-18
    • 900KV-19
    • 900KV-20
    • 900KV-22
    • 900KV-23
    • 900KV-24
    • 900KV-26
    • 900KV-27
    • 900KV-30
    • 900KV-32
    • 986LG-4KV
    • 986LG-5KV
    • 986LG-6KV
    • 986LG-8KV
    • 986LG-10KV
    • 916KV
    • 917KV-5
    • 918KV-10

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături