Set de chei duble cu capătul în formă de cutie ∙ cu izolație de protecție

Cod articol: 163-543/18
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
Tip produs Suport de spumă dură

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 163-543/18
EAN / GTIN 4000896223831
Număr producător 163-543/18

Descriere

Descriere:

  • Safety-Insert-System (SIS) HAZET
Pentru HAZET Asistent cu o adâncime a sertarelor de 398 mm:
173 ∙ 179 ∙ 179N ∙ 179NX ∙ 179W ∙ 179NW ∙ 179BIG-1 ∙ 179XL ∙ 179NXL ∙ 179XXL ∙ 179NXXL ∙ 179AXXL ∙ 179TXXL ∙ 180
  • Suprafaţă: izolat pentru protecţie
  • IEC 60900:2018
  • Made in Germany
  • Acţionare: Profil hexagon dublu exterior
  • Lățime cheie: ∙ 7 – 32
  • Dimensiuni / lungime: 392 mm x 344 mm
  • Izolație de protecție până la 1000 V
  • Dimensiune sistem de ordonare: 2/3+ (344 x 392 mm)
Safety-Insert-System (SIS) HAZET
  • Sistem de ordonare perfect - toate uneltele sunt fixate la locul lor
  • Verificare rapidă, integrată a caracterului complet - uneltele lipsă sunt remarcate imediat
  • Posibilități infinite de combinare
  • Potrivit pentru toate cărucioarele de unelte HAZET Asistent cu sertare

    Pentru cărucioarele de unelte Asistent 173, 179 (XL-XXL) și 180 recomandăm suplimentar suporturile din spumă moale 163-522x40 respectiv 163-522x50
  • Număr unelte: 18

Livrare:

  • 630KV-7
  • 630KV-8
  • 630KV-9
  • 630KV-10
  • 630KV-11
  • 630KV-12
  • 630KV-13
  • 630KV-14
  • 630KV-15
  • 630KV-16
  • 630KV-17
  • 630KV-18
  • 630KV-19
  • 630KV-22
  • 630KV-24
  • 630KV-27
  • 630KV-30
  • 630KV-32

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături