Set de chei ∙ chei cu casetă dublă TORX® ∙ prize, etc.

Cod articol: 163-53/75
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
    Cod articol 163-53/75
    EAN / GTIN 4000896122783
    Număr producător 163-53/75

    Descriere

    Descriere:

    • Safety-Insert-System (SIS) HAZET
    • Antrenare: Pătrat gol 12,5 mm (1/2 ţoli), Pătrat gol 10 mm (3/8 ţoli), Pătrat gol 6,3 mm (1/4 ţoli), Hexagon masiv 6,3 (1/4 ţoli)
    • Acţionare: Profil TORX® exterior, Profil Tamper Resistant TORX®, Profil TORX® interior, Profil de tracțiune hexagon exterior
    • Lățime cheie: ∙ 10 – 22 ∙ E4 – E24 ∙ T6 – T60
    • Dimensiuni / lungime: 519 mm x 342 mm
    • Greutate netă (kg): 3.13 kg
    • Pentru acționare manuală
    • Dimensiune sistem de ordonare: 3/3 (519 x 342 mm)
    Safety-Insert-System (SIS) HAZET
    • Sistem de ordonare perfect - toate uneltele sunt fixate la locul lor
    • Verificare rapidă, integrată a caracterului complet - uneltele lipsă sunt remarcate imediat
    • Posibilități infinite de combinare
    • Potrivit pentru toate cărucioarele de unelte HAZET Asistent cu sertare

      Pentru cărucioarele de unelte Asistent 173, 179 (XL-XXL) și 180 recomandăm suplimentar suporturile din spumă moale 163-522x40 respectiv 163-522x50
    • Număr unelte: 75

    Livrare:

    • 609-E6XE8
    • 609-E10XE12
    • 609-E14XE18
    • 609-E20XE24
    • 803-T6
    • 803-T7
    • 803-T8
    • 803-T9
    • 803-T10
    • 803-T15
    • 803-T20
    • 803-T25
    • 803-T27
    • 803-T30
    • 850-E4
    • 850-E5
    • 850-E6
    • 850-E7
    • 850-E8
    • 880-10
    • 880-11
    • 880-12
    • 880-13
    • 880-14
    • 880-15
    • 880-16
    • 880-17
    • 880-18
    • 880-19
    • 880-21
    • 880-22
    • 880-E10
    • 880-E11
    • 880-E12
    • 880-E14
    • 8802-T40
    • 8802-T45
    • 8816HP
    • 8820
    • 8821-3
    • 8821-6
    • 8821-10
    • 900-E16
    • 900-E18
    • 900-E20
    • 900-E24
    • 992-T50
    • 992-T55
    • 992-T60
    • 2115-T6
    • 2115-T7
    • 2115-T8
    • 2115-T9
    • 2115-T10
    • 2115-T15
    • 2115-T20
    • 2115-T25
    • 2115-T27
    • 2115-T30
    • 2115-T40
    • 2223N-T6
    • 2223N-T7H
    • 2223N-T8H
    • 2223N-T9H
    • 2223N-T10H
    • 2223N-T15H
    • 2223N-T20H
    • 2223N-T25H
    • 2223N-T27H
    • 2223N-T30H
    • 2223N-T40H
    • 2223LG-T25
    • 2250-1
    • 2250-2
    • 863HPB

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături