Set universal ∙ 519 mm x 392 mm

Cod articol: 163-535/18
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
Cod articol 163-535/18
EAN / GTIN 4000896223954
Număr producător 163-535/18

Descriere

Descriere:

  • Safety-Insert-System (SIS) HAZET
Pentru HAZET Asistent cu o adâncime a sertarelor de 398 mm:
173 ∙ 179 ∙ 179N ∙ 179NX ∙ 179W ∙ 179NW ∙ 179BIG-1 ∙ 179XL ∙ 179NXL ∙ 179XXL ∙ 179NXXL ∙ 179AXXL ∙ 179TXXL ∙ 180
  • Dimensiuni / lungime: 519 mm x 392 mm
  • Dimensiune sistem de ordonare: 3/3+ (519 x 392 mm)
Safety-Insert-System (SIS) HAZET
  • Sistem de ordonare perfect - toate uneltele sunt fixate la locul lor
  • Verificare rapidă, integrată a caracterului complet - uneltele lipsă sunt remarcate imediat
  • Posibilități infinite de combinare
  • Potrivit pentru toate cărucioarele de unelte HAZET Asistent cu sertare

    Pentru cărucioarele de unelte Asistent 173, 179 (XL-XXL) și 180 recomandăm suplimentar suporturile din spumă moale 163-522x40 respectiv 163-522x50
  • Număr unelte: 18

Livrare:

  • 730-3
  • 730-6
  • 740-3
  • 745-2
  • 745A-4
  • 746-2
  • 748A-2
  • 748A-3
  • 748B-4
  • 748B-5
  • 748C-6
  • 748C-8
  • 755-10A
  • 755-6A
  • 755-7A
  • 2171-8LG
  • 2183-1.5
  • 2534

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături