Set de chei duble cu casetă

Cod articol: 163-520/15
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
Cod articol 163-520/15
EAN / GTIN 4000896218677
Număr producător 163-520/15
L-Număr L60140 5835

Descriere

Descriere:

  • Safety-Insert-System (SIS) HAZET
Pentru HAZET Asistent cu o adâncime a sertarelor de 398 mm:
173 ∙ 179 ∙ 179N ∙ 179NX ∙ 179W ∙ 179NW ∙ 179BIG-1 ∙ 179XL ∙ 179NXL ∙ 179XXL ∙ 179NXXL ∙ 179AXXL ∙ 179TXXL ∙ 180
  • Suport din spumă, cu 2 componente, integrat în sistemul Safety-Insert. Suport potrivit și pentru HAZET Assistent
  • DIN 837 Formă B, ISO 10103
  • Made in Germany
  • Acţionare: Profil de tracțiune exterior dublu-hexagon
  • Lățime cheie: ∙ 6 – 34
  • Dimensiuni / lungime: 392 mm x 172 mm
  • Dimensiune sistem de ordonare: 1/3+ (172 x 392 mm)
Safety-Insert-System (SIS) HAZET
  • Sistem de ordonare perfect - toate uneltele sunt fixate la locul lor
  • Verificare rapidă, integrată a caracterului complet - uneltele lipsă sunt remarcate imediat
  • Posibilități infinite de combinare
  • Potrivit pentru toate cărucioarele de unelte HAZET Asistent cu sertare

    Pentru cărucioarele de unelte Asistent 173, 179 (XL-XXL) și 180 recomandăm suplimentar suporturile din spumă moale 163-522x40 respectiv 163-522x50
  • Număr unelte: 15

Livrare:

  • 610N-6X7
  • 610N-8X9
  • 610N-10X11
  • 610N-12X13
  • 610N-14X15
  • 610N-16X17
  • 610N-18X19
  • 610N-20X22
  • 610N-21X22
  • 610N-21X23
  • 610N-24X26
  • 610N-25X28
  • 610N-27X32
  • 610N-30X32
  • 610N-30X34