Set de chei

Cod articol: 163-513/122
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
Tip produs Cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 163-513/122
EAN / GTIN 4000896214990
Număr producător 163-513/122
L-Număr L60140 4457

Descriere

Descriere:

  • Safety-Insert-System (SIS) HAZET
Pentru HAZET Asistent cu o adâncime a sertarelor de 398 mm:
173 ∙ 179 ∙ 179N ∙ 179NX ∙ 179W ∙ 179NW ∙ 179BIG-1 ∙ 179XL ∙ 179NXL ∙ 179XXL ∙ 179NXXL ∙ 179AXXL ∙ 179TXXL ∙ 180
  • Antrenare: Pătrat gol 6,3 mm (1/4 ţoli), Pătrat gol 10 mm (3/8 ţoli), Pătrat gol 12,5 mm (1/2 ţoli), Hexagon masiv 6,3 (1/4 ţoli)
  • Acţionare: Profil de tracțiune hexagon exterior, Profil TORX® exterior, Profil Tamper Resistant TORX®, Profil TORX® interior, Profil hexagon interior, Profil Pozidriv PZ, Profil șuruburi în cruce PH, Profil fantă
  • Lățime cheie: ∙ 0,5 x 4 – 1 x 6 ∙ 2 – 32 ∙ E5 – E20 ∙ PH1 – PH3 ∙ PZ1 – PZ3 ∙ T6 – T40
  • Dimensiuni / lungime: 519 mm x 392 mm
  • Pentru acționare manuală
  • Dimensiune sistem de ordonare: 3/3+ (519 x 392 mm)
Safety-Insert-System (SIS) HAZET
  • Sistem de ordonare perfect - toate uneltele sunt fixate la locul lor
  • Verificare rapidă, integrată a caracterului complet - uneltele lipsă sunt remarcate imediat
  • Posibilități infinite de combinare
  • Potrivit pentru toate cărucioarele de unelte HAZET Asistent cu sertare

    Pentru cărucioarele de unelte Asistent 173, 179 (XL-XXL) și 180 recomandăm suplimentar suporturile din spumă moale 163-522x40 respectiv 163-522x50
  • Număr unelte: 122

Livrare:

  • 810SPC-6.3
  • 850-5.5
  • 850-6
  • 850-7
  • 850-8
  • 850-9
  • 850-10
  • 850-11
  • 850-12
  • 850-13
  • 850-E5
  • 850-E6
  • 850-E7
  • 850-E8
  • 850-E10
  • 863HP
  • 867-2
  • 868
  • 869
  • 880-10
  • 880-11
  • 880-12
  • 880-13
  • 880-14
  • 880-15
  • 880-16
  • 880-17
  • 880-18
  • 880-19
  • 880-21
  • 880-22
  • 8816HP
  • 8820
  • 8821-3
  • 8821-6
  • 8821-10
  • 8858-2
  • 900-10
  • 900-11
  • 900-12
  • 900-13
  • 900-14
  • 900-15
  • 900-16
  • 900-17
  • 900-18
  • 900-19
  • 900-20
  • 900-21
  • 900-22
  • 900-23
  • 900-24
  • 900-26
  • 900-27
  • 900-28
  • 900-30
  • 900-32
  • 900-E10
  • 900-E12
  • 900-E14
  • 900-E16
  • 900-E18
  • 900-E20
  • 915
  • 916HP
  • 917-5
  • 918-10
  • 920
  • 958-2
  • 1058-2
  • 2240N/51
  • 2250-1