Set de șurubelnițe TORX® pentru șurubelnițe

Cod articol: 163-492/22
Price per
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
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
Cod articol 163-492/22
EAN / GTIN 4000896208081
Număr producător 163-492/22
L-Număr L60140 4575
Producător HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Descriere

Descriere:

  • Safety-Insert-System (SIS) HAZET
  • Suprafaţă: acoperit cu strat TIN
  • Made in Germany
  • Antrenare: Pătrat gol 12,5 mm (1/2 ţoli)
  • Acţionare: Profil TORX® interior, Profil Tamper Resistant TORX®
  • Lățime cheie: ∙ T20 – T70
  • Dimensiuni / lungime: 342 mm x 172 mm
  • Dimensiune sistem de ordonare: 1/3 (342 x 172 mm) / pentru HAZET 165-L
Safety-Insert-System (SIS) HAZET
  • Sistem de ordonare perfect - toate uneltele sunt fixate la locul lor
  • Verificare rapidă, integrată a caracterului complet - uneltele lipsă sunt remarcate imediat
  • Posibilități infinite de combinare
  • Potrivit pentru toate cărucioarele de unelte HAZET Asistent cu sertare

    Pentru cărucioarele de unelte Asistent 173, 179 (XL-XXL) și 180 recomandăm suplimentar suporturile din spumă moale 163-522x40 respectiv 163-522x50
  • Număr unelte: 22

Livrare:

  • 992-T20
  • 992-T25
  • 992-T27
  • 992-T30
  • 992-T40
  • 992-T45
  • 992-T50
  • 992-T55
  • 992-T60
  • 992-T30H
  • 992-T40H
  • 992-T45H
  • 992-T50H
  • 992-T55H
  • 992LG-T50
  • 992LG-T60
  • 992LG-T70
  • 992SLG-T30
  • 992SLG-T40
  • 992SLG-T45
  • 992SLG-T50
  • 992SLG-T55