Set de chei

Cod articol: 163-490/60
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
Tip produs Cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 163-490/60
EAN / GTIN 4000896208111
Număr producător 163-490/60
L-Număr L60140 4350

Descriere

Descriere:

  • Safety-Insert-System (SIS) HAZET
  • Made in Germany
  • Antrenare: Pătrat gol 6,3 mm (1/4 ţoli)
  • Acţionare: Profil TORX® exterior, Profil de tracțiune hexagon exterior, Profil TORX® interior, Profil hexagon interior, Profil șuruburi în cruce PH, Profil Pozidriv PZ, Profil fantă
  • Lățime cheie: ∙ 0,8 x 4 ∙ 1,2 x 8 ∙ 3 – 14 ∙ E4 – E10 ∙ PH1 – PH3 ∙ PZ1 – PZ3 ∙ T8 – T40
  • Dimensiuni / lungime: 342 mm x 172 mm
  • Pentru acționare manuală
  • Dimensiune sistem de ordonare: 1/3 (342 x 172 mm) / pentru HAZET 165-L
Safety-Insert-System (SIS) HAZET
  • Sistem de ordonare perfect - toate uneltele sunt fixate la locul lor
  • Verificare rapidă, integrată a caracterului complet - uneltele lipsă sunt remarcate imediat
  • Posibilități infinite de combinare
  • Potrivit pentru toate cărucioarele de unelte HAZET Asistent cu sertare

    Pentru cărucioarele de unelte Asistent 173, 179 (XL-XXL) și 180 recomandăm suplimentar suporturile din spumă moale 163-522x40 respectiv 163-522x50
  • Număr unelte: 60

Livrare:

  • 850-3
  • 850-4
  • 850-4.5
  • 850-5
  • 850-5.5
  • 850-6
  • 850-7
  • 850-8
  • 850-9
  • 850-10
  • 850-11
  • 850-12
  • 850-13
  • 850-14
  • 850-E4
  • 850-E5
  • 850-E6
  • 850-E7
  • 850-E8
  • 850-E10
  • 8501-3
  • 8501-4
  • 8501-5
  • 8501-6
  • 8501-8
  • 8502-T8
  • 8502-T9
  • 8502-T10
  • 8502-T15
  • 8502-T20
  • 8502-T25
  • 8502-T27
  • 8502-T30
  • 8502-T40
  • 8503-0.8X4
  • 8503-1X5.5
  • 8503-1.2X8
  • 8506-PH1
  • 8506-PH2
  • 8506-PH3
  • 8507-PZ1
  • 8507-PZ2
  • 8507-PZ3
  • 850LG-4
  • 850LG-5
  • 850LG-5.5
  • 850LG-6
  • 850LG-7
  • 850LG-8
  • 850LG-9
  • 850LG-10
  • 850LG-11
  • 850LG-12
  • 850LG-13
  • 863P
  • 866U
  • 867-2
  • 867-4
  • 868
  • 869
  • 870

Produse potrivite

Accesorii

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături