Set de chei ∙ Inside square (Robertson) 10 = 3>/8″ ∙ 33 bucăți

Cod articol: 163-483/33
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
    Cod articol 163-483/33
    EAN / GTIN 4000896207770
    Număr producător 163-483/33
    L-Număr L60140 5166

    Descriere

    Descriere:

    • Safety-Insert-System (SIS) HAZET
    • Made in Germany
    • Antrenare: Pătrat gol 10 mm (3/8 ţoli)
    • Acţionare: Profil de tracțiune hexagon exterior, Profil hexagon interior
    • Lățime cheie: ∙ 5 – 22
    • Dimensiuni / lungime: 342 mm x 172 mm
    • Pentru acționare manuală
    • Dimensiune sistem de ordonare: 1/3 (342 x 172 mm) / pentru HAZET 165-L
    Safety-Insert-System (SIS) HAZET
    • Sistem de ordonare perfect - toate uneltele sunt fixate la locul lor
    • Verificare rapidă, integrată a caracterului complet - uneltele lipsă sunt remarcate imediat
    • Posibilități infinite de combinare
    • Potrivit pentru toate cărucioarele de unelte HAZET Asistent cu sertare

      Pentru cărucioarele de unelte Asistent 173, 179 (XL-XXL) și 180 recomandăm suplimentar suporturile din spumă moale 163-522x40 respectiv 163-522x50
    • Număr unelte: 33

    Livrare:

    • 880-6
    • 880-7
    • 880-8
    • 880-9
    • 880-10
    • 880-11
    • 880-12
    • 880-13
    • 880-14
    • 880-15
    • 880-16
    • 880-17
    • 880-18
    • 880-19
    • 880-20
    • 880-21
    • 880-22
    • 8801K-5
    • 8801K-6
    • 8801K-8
    • 8801K-10
    • 880LG-12
    • 880LG-13
    • 880LG-14
    • 880LG-15
    • 880LG-16
    • 880LG-17
    • 880LG-18
    • 880LG-19
    • 8816HP
    • 8820
    • 8821-3
    • 8821-6

    Produse potrivite

    Accesorii

    Piese de schimb

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături