Set de chei

Cod articol: 163-481/194
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
Tip produs Cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 163-481/194
EAN / GTIN 4000896208227
Număr producător 163-481/194
L-Număr L60140 4248

Descriere

Descriere:

  • Safety-Insert-System (SIS) HAZET
Pentru HAZET Asistent cu dimensiuni ale sertarelor de minimum 398 x 694 mm:
179XL ∙ 179NXL ∙ 179XXL ∙ 179NXXL
precum și 179AXXL ∙ 179TXXL în sertarul superior
  • Antrenare: Pătrat gol 6,3 mm (1/4 ţoli), Pătrat gol 12,5 mm (1/2 ţoli), Hexagon masiv 6,3 (1/4 ţoli)
  • Acţionare: Profil de tracțiune hexagon exterior, Profil hexagon interior, Profil fantă, Profil șuruburi în cruce PH, Profil Pozidriv PZ, Profil TORX® interior
  • Lățime cheie: ∙ 0,5 x 4 – 1,2 x 8 ∙ 2 – 32 ∙ E4 – E10 ∙ M5 – M18 ∙ PH1 – PH3 ∙ PZ1 – PZ3 ∙ T6 – T55
  • Dimensiuni / lungime: 691 mm x 392 mm
  • Dimensiune sistem de ordonare: 4/3+ (691 x 392 mm)
Safety-Insert-System (SIS) HAZET
  • Sistem de ordonare perfect - toate uneltele sunt fixate la locul lor
  • Verificare rapidă, integrată a caracterului complet - uneltele lipsă sunt remarcate imediat
  • Posibilități infinite de combinare
  • Potrivit pentru toate cărucioarele de unelte HAZET Asistent cu sertare

    Pentru cărucioarele de unelte Asistent 173, 179 (XL-XXL) și 180 recomandăm suplimentar suporturile din spumă moale 163-522x40 respectiv 163-522x50
  • Număr unelte: 194

Livrare:

  • 810SPC-6.3
  • 850-3
  • 850-4
  • 850-5
  • 850-6
  • 850-7
  • 850-8
  • 850-9
  • 850-10
  • 850-11
  • 850-12
  • 850-13
  • 850-14
  • 850-E4
  • 850-E5
  • 850-E6
  • 850-E8
  • 850-E10
  • 8501-3
  • 8501-4
  • 8501-5
  • 8501-6
  • 8501-8
  • 8502-T15
  • 8502-T20
  • 8502-T25
  • 8502-T27
  • 8502-T30
  • 8502-T40
  • 8503-0.6X3.5
  • 8503-1X5.5
  • 8503-1.2X8
  • 8506-PH1
  • 8506-PH2
  • 8507-PZ1
  • 8507-PZ2
  • 850LG-4
  • 850LG-5
  • 850LG-6
  • 850LG-7
  • 850LG-8
  • 850LG-9
  • 850LG-10
  • 850LG-11
  • 850LG-12
  • 850LG-13
  • 858-1
  • 863HP
  • 865
  • 866U
  • 867-2
  • 868
  • 869
  • 880-10
  • 880-11
  • 880-12
  • 880-13
  • 880-14
  • 880-15
  • 880-16
  • 880-17
  • 880-18
  • 880-19
  • 880-21
  • 880-22
  • 8801K-5
  • 8801K-6
  • 8801K-8
  • 8801K-10
  • 880LG-12
  • 880LG-13
  • 880LG-14
  • 880LG-15
  • 880LG-16
  • 880LG-17
  • 880LG-18
  • 880LG-19
  • 8816HP
  • 8820
  • 8821-3
  • 8821-6
  • 8821-10
  • 900-10
  • 900-11
  • 900-12
  • 900-13
  • 900-14
  • 900-15
  • 900-16
  • 900-17
  • 900-18
  • 900-19
  • 900-20
  • 900-21
  • 900-22
  • 900-23
  • 900-24
  • 900-26
  • 900-27
  • 900-28
  • 900-30
  • 900-32
  • 915
  • 916HP
  • 917-5
  • 918-10
  • 920
  • 986-4
  • 986-5
  • 986-6
  • 986-7
  • 986-8
  • 986-9
  • 986-10
  • 986-12
  • 986-17
  • 986-19
  • 986-22
  • 990-5
  • 990-6
  • 990-8
  • 990-10
  • 990-12
  • 990-14
  • 990-16
  • 990-18
  • 991-6
  • 991-7
  • 991-8
  • 991-9
  • 991-10
  • 991-12
  • 991-14
  • 992-T20
  • 992-T25
  • 992-T27
  • 992-T30
  • 992-T40
  • 992-T45
  • 992-T50
  • 992-T55
  • 992-T60
  • 2240N/51
  • 2250-1