Set de șurubelnițe de fixare

Cod articol: 163-468/8
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
Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 163-468/8
EAN / GTIN 4000896205479
Număr producător 163-468/8
L-Număr L60140 4439

Descriere

Descriere:

  • Safety-Insert-System (SIS) HAZET
  • Suprafaţă: acoperit cu strat TIN
  • Made in Germany
  • Antrenare: Pătrat gol 12,5 mm (1/2 ţoli)
  • Acţionare: Profil hexagon interior, Profil TORX® interior
  • Lățime cheie: ∙ 5 ∙ 6 ∙ 8 ∙ 10 ∙ T30 ∙ T40 ∙ T45 ∙ T50
  • Dimensiuni / lungime: 342 mm x 172 mm
  • Pentru acționare manuală
  • Dimensiune sistem de ordonare: 1/3 (342 x 172 mm) / pentru HAZET 165-L
Safety-Insert-System (SIS) HAZET
  • Sistem de ordonare perfect - toate uneltele sunt fixate la locul lor
  • Verificare rapidă, integrată a caracterului complet - uneltele lipsă sunt remarcate imediat
  • Posibilități infinite de combinare
  • Potrivit pentru toate cărucioarele de unelte HAZET Asistent cu sertare

    Pentru cărucioarele de unelte Asistent 173, 179 (XL-XXL) și 180 recomandăm suplimentar suporturile din spumă moale 163-522x40 respectiv 163-522x50
  • Număr unelte: 8

Livrare:

  • 986KK-5
  • 986KK-6
  • 986KK-8
  • 986KK-10
  • 992SLG-T30
  • 992SLG-T40
  • 992SLG-T45
  • 992SLG-T50

Produse potrivite

Accesorii

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături