Set de chei de impact

Cod articol: 163-463/15
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
Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 163-463/15
EAN / GTIN 4000896205066
Număr producător 163-463/15
L-Număr L60140 4211

Descriere

Descriere:

  • Safety-Insert-System (SIS) HAZET
  • Made in Germany
  • Antrenare: Pătrat gol 12,5 mm (1/2 ţoli)
  • Acţionare: Profil de tracțiune hexagon exterior
  • Lățime cheie: ∙ 17 ∙ 18 ∙ 19 ∙ 21 ∙ 22 ∙ 24 ∙ 27 ∙ 17 ∙ 18 ∙ 19 ∙ 21 ∙ 22 ∙ 24 ∙ 27
  • Dimensiuni / lungime: 342 mm x 172 mm
  • Pentru acționare mecanică
  • Dimensiune sistem de ordonare: 1/3 (342 x 172 mm) / pentru HAZET 165-L
Safety-Insert-System (SIS) HAZET
  • Sistem de ordonare perfect - toate uneltele sunt fixate la locul lor
  • Verificare rapidă, integrată a caracterului complet - uneltele lipsă sunt remarcate imediat
  • Posibilități infinite de combinare
  • Potrivit pentru toate cărucioarele de unelte HAZET Asistent cu sertare

    Pentru cărucioarele de unelte Asistent 173, 179 (XL-XXL) și 180 recomandăm suplimentar suporturile din spumă moale 163-522x40 respectiv 163-522x50
  • Număr unelte: 15

Livrare:

  • 900S-17
  • 900S-18
  • 900S-19
  • 900S-21
  • 900S-22
  • 900S-24
  • 900S-27
  • 900SLG-17
  • 900SLG-18
  • 900SLG-19
  • 900SLG-21
  • 900SLG-22
  • 900SLG-24
  • 900SLG-27
  • 9006S