Set de chei

Cod articol: 163-406/20
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
Tip produs Cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 163-406/20
EAN / GTIN 4000896200054
Număr producător 163-406/20
L-Număr L60140 4348

Descriere

Descriere:

  • Safety-Insert-System (SIS) HAZET
  • Made in Germany
  • Antrenare: Pătrat gol 20 mm (3/4 ţoli)
  • Acţionare: Profil hexagon exterior
  • Lățime cheie: ∙ 19 ∙ 21 ∙ 22 ∙ 24 ∙ 27 ∙ 30 ∙ 32 ∙ 34 ∙ 36 ∙ 38 ∙ 41 ∙ 46 ∙ 50 ∙ 55 ∙ 60
  • Dimensiuni / lungime: 519 mm x 342 mm
  • Pentru acționare manuală
  • Dimensiune sistem de ordonare: 3/3 (519 x 342 mm)
Safety-Insert-System (SIS) HAZET
  • Sistem de ordonare perfect - toate uneltele sunt fixate la locul lor
  • Verificare rapidă, integrată a caracterului complet - uneltele lipsă sunt remarcate imediat
  • Posibilități infinite de combinare
  • Potrivit pentru toate cărucioarele de unelte HAZET Asistent cu sertare

    Pentru cărucioarele de unelte Asistent 173, 179 (XL-XXL) și 180 recomandăm suplimentar suporturile din spumă moale 163-522x40 respectiv 163-522x50
  • Număr unelte: 20

Livrare:

  • 1000-19
  • 1000-21
  • 1000-22
  • 1000-24
  • 1000-27
  • 1000-30
  • 1000-32
  • 1000-34
  • 1000-36
  • 1000-38
  • 1000-41
  • 1000-46
  • 1000-50
  • 1000-55
  • 1000-60
  • 1014
  • 1015-1
  • 1016
  • 1017-8
  • 1018

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături