Set de clești

Cod articol: 163-375/5
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 163-375/5
EAN / GTIN 4000896196838
Număr producător 163-375/5
L-Număr L60140 3843

Descriere

Descriere:

  • Safety-Insert-System (SIS) HAZET
Pentru HAZET Asistent cu o adâncime a sertarelor de 398 mm:
173 ∙ 179 ∙ 179N ∙ 179NX ∙ 179W ∙ 179NW ∙ 179BIG-1 ∙ 179XL ∙ 179NXL ∙ 179XXL ∙ 179NXXL ∙ 179AXXL ∙ 179TXXL ∙ 180
  • Made in Germany
  • Dimensiuni / lungime: 392 mm x 172 mm
  • Dimensiune sistem de ordonare: 1/3+ (172 x 392 mm)
Safety-Insert-System (SIS) HAZET
  • Sistem de ordonare perfect - toate uneltele sunt fixate la locul lor
  • Verificare rapidă, integrată a caracterului complet - uneltele lipsă sunt remarcate imediat
  • Posibilități infinite de combinare
  • Potrivit pentru toate cărucioarele de unelte HAZET Asistent cu sertare

    Pentru cărucioarele de unelte Asistent 173, 179 (XL-XXL) și 180 recomandăm suplimentar suporturile din spumă moale 163-522x40 respectiv 163-522x50
  • Număr unelte: 5

Livrare:

  • 1802M-33
  • 1803M-11
  • 1841MA-11
  • 1841MB-33
  • 1850M-33