Set de instrumente

Cod articol: 163-330/16
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
    Cod articol 163-330/16
    EAN / GTIN 4000896191826
    Număr producător 163-330/16
    L-Număr L60140 3778

    Descriere

    Descriere:

    • Safety-Insert-System (SIS) HAZET
    • Acţionare: Profil șuruburi în cruce PH, Profil fantă, Profil TORX® interior
    • Lățime cheie: ∙ 0,5 x 3 – 1,2 x 6,5 ∙ PH1 – PH2 ∙ T10 – T30
    • Dimensiuni / lungime: 519 mm x 342 mm
    • Dimensiune sistem de ordonare: 3/3 (519 x 342 mm)
    Safety-Insert-System (SIS) HAZET
    • Sistem de ordonare perfect - toate uneltele sunt fixate la locul lor
    • Verificare rapidă, integrată a caracterului complet - uneltele lipsă sunt remarcate imediat
    • Posibilități infinite de combinare
    • Potrivit pentru toate cărucioarele de unelte HAZET Asistent cu sertare

      Pentru cărucioarele de unelte Asistent 173, 179 (XL-XXL) și 180 recomandăm suplimentar suporturile din spumă moale 163-522x40 respectiv 163-522x50
    • Număr unelte: 16

    Livrare:

    • 810/6
    • 810T/6
    • 1859SPC/3
    • 2140-50

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături