Set de șurubelnițe de fixare

Cod articol: 163-302/6
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
Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 163-302/6
EAN / GTIN 4000896190348
Număr producător 163-302/6
L-Număr L60140 3491

Descriere

Descriere:

  • Safety-Insert-System (SIS) HAZET
  • Suprafaţă: acoperit cu strat TIN
  • Made in Germany
  • Antrenare: Pătrat gol 10 mm (3/8 ţoli)
  • Acţionare: Profil hexagon interior
  • Lățime cheie: ∙ 4 – 10
  • Dimensiuni / lungime: 172 mm x 114 mm
  • Greutate netă (kg): 0.3 kg
  • Pentru acționare manuală
  • Dimensiune sistem de ordonare: 1/9 (172 x 114 mm) / pentru HAZET 165-S
Safety-Insert-System (SIS) HAZET
  • Sistem de ordonare perfect - toate uneltele sunt fixate la locul lor
  • Verificare rapidă, integrată a caracterului complet - uneltele lipsă sunt remarcate imediat
  • Posibilități infinite de combinare
  • Potrivit pentru toate cărucioarele de unelte HAZET Asistent cu sertare

    Pentru cărucioarele de unelte Asistent 173, 179 (XL-XXL) și 180 recomandăm suplimentar suporturile din spumă moale 163-522x40 respectiv 163-522x50
  • Număr unelte: 6

Livrare:

  • 8801-4
  • 8801-5
  • 8801-6
  • 8801-7
  • 8801-8
  • 8801-10