Set de șurubelnițe

Cod articol: 163-297/26
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
Cod articol 163-297/26
EAN / GTIN 4000896186242
Număr producător 163-297/26
L-Număr L60140 3314

Descriere

Descriere:

  • Safety-Insert-System (SIS) HAZET
  • Acţionare: Profil fantă, Profil șuruburi în cruce PH, Profil hexagon interior, Profil TORX® interior
  • Lățime cheie: ∙ 0,5 x 3 – 1,2 x 6,5 ∙ 1,5 – 10 ∙ PH1 – PH2 ∙ T10 – T30
  • Dimensiuni / lungime: 344 mm x 342 mm
  • Greutate netă (kg): 1.81 kg
  • Dimensiune sistem de ordonare: 2/3 (344 x 342 mm)
Safety-Insert-System (SIS) HAZET
  • Sistem de ordonare perfect - toate uneltele sunt fixate la locul lor
  • Verificare rapidă, integrată a caracterului complet - uneltele lipsă sunt remarcate imediat
  • Posibilități infinite de combinare
  • Potrivit pentru toate cărucioarele de unelte HAZET Asistent cu sertare

    Pentru cărucioarele de unelte Asistent 173, 179 (XL-XXL) și 180 recomandăm suplimentar suporturile din spumă moale 163-522x40 respectiv 163-522x50
  • Număr unelte: 26

Livrare:

  • 810U-1/5
  • 810/6
  • 810T/6
  • 2105LG/9H

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături