Set de chei duble cu casetă

Cod articol: 163-296/7
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 163-296/7
EAN / GTIN 4000896186655
Număr producător 163-296/7
L-Număr L60140 3653

Descriere

Descriere:

  • Safety-Insert-System (SIS) HAZET
  • Suport din spumă, cu 2 componente, integrat în sistemul Safety-Insert. Suport potrivit și pentru HAZET Assistent
  • DIN 838, ISO 10104
  • Made in Germany
  • Acţionare: Profil hexagon dublu exterior
  • Lățime cheie: ∙ 6 x 7 ∙ 8 x 9 ∙ 10 x 11 ∙ 12 x 13 ∙ 14 x 15 ∙ 17 x 19 ∙ 21 x 22
  • Dimensiuni / lungime: 342 mm x 172 mm
  • Greutate netă (kg): 1.13 kg
  • Dimensiune sistem de ordonare: 1/3 (342 x 172 mm) / pentru HAZET 165-L
Safety-Insert-System (SIS) HAZET
  • Sistem de ordonare perfect - toate uneltele sunt fixate la locul lor
  • Verificare rapidă, integrată a caracterului complet - uneltele lipsă sunt remarcate imediat
  • Posibilități infinite de combinare
  • Potrivit pentru toate cărucioarele de unelte HAZET Asistent cu sertare

    Pentru cărucioarele de unelte Asistent 173, 179 (XL-XXL) și 180 recomandăm suplimentar suporturile din spumă moale 163-522x40 respectiv 163-522x50
  • Număr unelte: 7

Livrare:

  • 630-6X7
  • 630-8X9
  • 630-10X11
  • 630-12X13
  • 630-14X15
  • 630-17X19
  • 630-21X22