Set de șurubelnițe TORX® pentru șurubelnițe

Cod articol: 163-271/9
Price per
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
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
Tip produs Bit de cheie tubulară

Identificare și clasificare

Cod articol 163-271/9
EAN / GTIN 4000896181056
Număr producător 163-271/9
L-Număr L60140 4597
Producător HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Descriere

Descriere:

  • Safety-Insert-System (SIS) HAZET
  • Randalinat
  • Suport din spumă, cu 2 componente, integrat în sistemul Safety-Insert. Suport potrivit și pentru HAZET Assistent
  • Suprafaţă: acoperit cu strat TIN
  • Made in Germany
  • Antrenare: Pătrat gol 12,5 mm (1/2 ţoli)
  • Acţionare: Profil TORX® interior
  • Lățime cheie: ∙ T20 – T60
  • Dimensiuni / lungime: 172 mm x 114 mm
  • Pentru acționare manuală
  • Dimensiune sistem de ordonare: 1/9 (172 x 114 mm) / pentru HAZET 165-S
Safety-Insert-System (SIS) HAZET
  • Sistem de ordonare perfect - toate uneltele sunt fixate la locul lor
  • Verificare rapidă, integrată a caracterului complet - uneltele lipsă sunt remarcate imediat
  • Posibilități infinite de combinare
  • Potrivit pentru toate cărucioarele de unelte HAZET Asistent cu sertare

    Pentru cărucioarele de unelte Asistent 173, 179 (XL-XXL) și 180 recomandăm suplimentar suporturile din spumă moale 163-522x40 respectiv 163-522x50
  • Număr unelte: 9

Livrare:

  • 992-T20
  • 992-T25
  • 992-T27
  • 992-T30
  • 992-T40
  • 992-T45
  • 992-T50
  • 992-T55
  • 992-T60