Set de șurubelnițe de fixare

Cod articol: 163-270/9
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
Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 163-270/9
EAN / GTIN 4000896181063
Număr producător 163-270/9
L-Număr L60140 3924

Descriere

Descriere:

  • Safety-Insert-System (SIS) HAZET
  • Randalinat
  • Suport din spumă, cu 2 componente, integrat în sistemul Safety-Insert. Suport potrivit și pentru HAZET Assistent
  • Suprafaţă: acoperit cu strat TIN
  • Made in Germany
  • Antrenare: Pătrat gol 12,5 mm (1/2 ţoli)
  • Acţionare: Profil hexagon interior
  • Lățime cheie: ∙ 5 – 19
  • Dimensiuni / lungime: 172 mm x 114 mm
  • Pentru acționare manuală
  • Dimensiune sistem de ordonare: 1/9 (172 x 114 mm) / pentru HAZET 165-S
Safety-Insert-System (SIS) HAZET
  • Sistem de ordonare perfect - toate uneltele sunt fixate la locul lor
  • Verificare rapidă, integrată a caracterului complet - uneltele lipsă sunt remarcate imediat
  • Posibilități infinite de combinare
  • Potrivit pentru toate cărucioarele de unelte HAZET Asistent cu sertare

    Pentru cărucioarele de unelte Asistent 173, 179 (XL-XXL) și 180 recomandăm suplimentar suporturile din spumă moale 163-522x40 respectiv 163-522x50
  • Număr unelte: 9

Livrare:

  • 986-5
  • 986-6
  • 986-7
  • 986-8
  • 986-10
  • 986-12
  • 986-14
  • 986-17
  • 986-19

Produse potrivite

Accesorii

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături