Set de șurubelnițe

Cod articol: 163-265/6
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
Cod articol 163-265/6
EAN / GTIN 4000896180608
Număr producător 163-265/6
L-Număr L60140 3269

Descriere

Descriere:

  • Safety-Insert-System (SIS) HAZET
  • Suport din spumă, cu 2 componente, integrat în sistemul Safety-Insert. Suport potrivit și pentru HAZET Assistent
  • Acţionare: Profil șuruburi în cruce PH, Profil fantă
  • Lățime cheie: ∙ 0,5 x 3 ∙ 0,8 x 4 ∙ 1 x 5,5 ∙ 1,2 x 6,5 ∙ PH1 ∙ PH2
  • Dimensiuni / lungime: 342 mm x 172 mm
  • Greutate netă (kg): 0.47 kg
  • Dimensiune sistem de ordonare: 1/3 (342 x 172 mm) / pentru HAZET 165-L
Safety-Insert-System (SIS) HAZET
  • Sistem de ordonare perfect - toate uneltele sunt fixate la locul lor
  • Verificare rapidă, integrată a caracterului complet - uneltele lipsă sunt remarcate imediat
  • Posibilități infinite de combinare
  • Potrivit pentru toate cărucioarele de unelte HAZET Asistent cu sertare

    Pentru cărucioarele de unelte Asistent 173, 179 (XL-XXL) și 180 recomandăm suplimentar suporturile din spumă moale 163-522x40 respectiv 163-522x50
  • Număr unelte: 6

Livrare:

  • 810-30
  • 810-40
  • 810-55
  • 810-65
  • 810-PH1
  • 810-PH2