Set de chei

Cod articol: 163-259/14
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
    Cod articol 163-259/14
    EAN / GTIN 4000896179558
    Număr producător 163-259/14
    L-Număr L60140 3124

    Descriere

    Descriere:

    • Safety-Insert-System (SIS) HAZET
    • Made in Germany
    • Antrenare: Pătrat gol 10 mm (3/8 ţoli)
    • Acţionare: Profil de tracțiune exterior dublu-hexagon
    • Lățime cheie: ∙ 9 ∙ 10 ∙ 11 ∙ 12 ∙ 13 ∙ 14 ∙ 15 ∙ 16 ∙ 17 ∙ 18 ∙ 19 ∙ 20 ∙ 21 ∙ 22
    • Dimensiuni / lungime: 342 mm x 172 mm
    • Greutate netă (kg): 1.15 kg
    • Pentru acționare manuală
    • Dimensiune sistem de ordonare: 1/3 (342 x 172 mm) / pentru HAZET 165-L
    Safety-Insert-System (SIS) HAZET
    • Sistem de ordonare perfect - toate uneltele sunt fixate la locul lor
    • Verificare rapidă, integrată a caracterului complet - uneltele lipsă sunt remarcate imediat
    • Posibilități infinite de combinare
    • Potrivit pentru toate cărucioarele de unelte HAZET Asistent cu sertare

      Pentru cărucioarele de unelte Asistent 173, 179 (XL-XXL) și 180 recomandăm suplimentar suporturile din spumă moale 163-522x40 respectiv 163-522x50
    • Număr unelte: 14

    Livrare:

    • 880TZ-9
    • 880TZ-10
    • 880TZ-11
    • 880TZ-12
    • 880TZ-13
    • 880TZ-14
    • 880TZ-15
    • 880TZ-16
    • 880TZ-17
    • 880TZ-18
    • 880TZ-19
    • 880TZ-20
    • 880TZ-21
    • 880TZ-22

    Produse potrivite

    Accesorii

    Piese de schimb

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături