Set de scule ∙ TORX®

Cod articol: 163-252/9
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
Cod articol 163-252/9
EAN / GTIN 4000896178070
Număr producător 163-252/9
L-Număr L60140 3777

Descriere

Descriere:

  • Safety-Insert-System (SIS) HAZET
  • Suport din spumă, cu 2 componente, integrat în sistemul Safety-Insert. Suport potrivit și pentru HAZET Assistent
  • Suprafaţă: acoperit cu strat TIN
  • Made in Germany
  • Antrenare: Pătrat gol 10 mm (3/8 ţoli)
  • Acţionare: Profil TORX® exterior, Profil TORX® interior
  • Lățime cheie: ∙ E8 – E14 ∙ T25 – T50
  • Dimensiuni / lungime: 172 mm x 50 mm
  • Greutate netă (kg): 0.37 kg
  • Dimensiune sistem de ordonare: 172 x 50 mm
Safety-Insert-System (SIS) HAZET
  • Sistem de ordonare perfect - toate uneltele sunt fixate la locul lor
  • Verificare rapidă, integrată a caracterului complet - uneltele lipsă sunt remarcate imediat
  • Posibilități infinite de combinare
  • Potrivit pentru toate cărucioarele de unelte HAZET Asistent cu sertare

    Pentru cărucioarele de unelte Asistent 173, 179 (XL-XXL) și 180 recomandăm suplimentar suporturile din spumă moale 163-522x40 respectiv 163-522x50
  • Număr unelte: 9

Livrare:

  • 880-E8
  • 880-E10
  • 880-E12
  • 880-E14
  • 8802-T25
  • 8802-T30
  • 8802-T40
  • 8802-T45
  • 8802-T50

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături