Set de șurubelnițe pentru șurubelnițe ∙ XZN

Cod articol: 163-243/7
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 163-243/7
EAN / GTIN 4000896178032
Număr producător 163-243/7
L-Număr L60140 3506

Descriere

Descriere:

  • Safety-Insert-System (SIS) HAZET
  • Varianta scurtă
  • Randalinat
  • Suport din spumă, cu 2 componente, integrat în sistemul Safety-Insert. Suport potrivit și pentru HAZET Assistent
  • Suprafaţă: acoperit cu strat TIN
  • Made in Germany
  • Antrenare: Pătrat gol 12,5 mm (1/2 ţoli)
  • Acţionare: Profil XZN interior
  • Lățime cheie: ∙ M6 – M18
  • Dimensiuni / lungime: 172 mm x 114 mm
  • Greutate netă (kg): 0.8 kg
  • Pentru acționare manuală
  • Dimensiune sistem de ordonare: 1/9 (172 x 114 mm) / pentru HAZET 165-S
Safety-Insert-System (SIS) HAZET
  • Sistem de ordonare perfect - toate uneltele sunt fixate la locul lor
  • Verificare rapidă, integrată a caracterului complet - uneltele lipsă sunt remarcate imediat
  • Posibilități infinite de combinare
  • Potrivit pentru toate cărucioarele de unelte HAZET Asistent cu sertare

    Pentru cărucioarele de unelte Asistent 173, 179 (XL-XXL) și 180 recomandăm suplimentar suporturile din spumă moale 163-522x40 respectiv 163-522x50
  • Număr unelte: 7

Livrare:

  • 990-6
  • 990-8
  • 990-10
  • 990-12
  • 990-14
  • 990-16
  • 990-18