Set de șurubelnițe de fixare

Cod articol: 163-221/10
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
Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 163-221/10
EAN / GTIN 4000896168262
Număr producător 163-221/10
L-Număr L60140 2828

Descriere

Descriere:

  • Safety-Insert-System (SIS) HAZET
  • Suprafaţă: acoperit cu strat TIN
  • Made in Germany
  • Lățime cheie: ∙ M8 ∙ M10 ∙ M12 ∙ M14 ∙ M16 ∙ M18 ∙ M8 ∙ M14 ∙ M10 ∙ M12
  • Dimensiuni / lungime: 342 mm x 172 mm
  • Greutate netă (kg): 1.4 kg
  • Pentru acționare manuală
  • Dimensiune sistem de ordonare: 1/3 (342 x 172 mm) / pentru HAZET 165-L
Safety-Insert-System (SIS) HAZET
  • Sistem de ordonare perfect - toate uneltele sunt fixate la locul lor
  • Verificare rapidă, integrată a caracterului complet - uneltele lipsă sunt remarcate imediat
  • Posibilități infinite de combinare
  • Potrivit pentru toate cărucioarele de unelte HAZET Asistent cu sertare

    Pentru cărucioarele de unelte Asistent 173, 179 (XL-XXL) și 180 recomandăm suplimentar suporturile din spumă moale 163-522x40 respectiv 163-522x50
  • Număr unelte: 10

Livrare:

  • 990-8
  • 990-10
  • 990-12
  • 990-14
  • 990-16
  • 990-18
  • 990LG-8
  • 990LG-14
  • 990SLG-10
  • 990SLG-12