Set de adaptoare

Cod articol: 163-217/6
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
Cod articol 163-217/6
EAN / GTIN 4000896168231
Număr producător 163-217/6
L-Număr L60140 2750

Descriere

Descriere:

  • Safety-Insert-System (SIS) HAZET
  • Suport din spumă, cu 2 componente, integrat în sistemul Safety-Insert. Suport potrivit și pentru HAZET Assistent
  • Made in Germany
  • Antrenare: Pătrat gol 6,3 mm (1/4 ţoli), Pătrat gol 10 mm (3/8 ţoli), Pătrat gol 12,5 mm (1/2 ţoli), Pătrat gol 20 mm (3/4 ţoli)
  • Acţionare: Pătrat masiv 6,3 mm (1/4 ţoli), Pătrat masiv 10 mm (3/8 ţoli), Pătrat masiv 12,5 mm (1/2 ţoli), Pătrat masiv 20 mm (3/4 ţoli)
  • Dimensiuni / lungime: 172 mm x 114 mm
  • Greutate netă (kg): 0.6 kg
  • Pentru acționare manuală
  • Dimensiune sistem de ordonare: 1/9 (172 x 114 mm) / pentru HAZET 165-S
Safety-Insert-System (SIS) HAZET
  • Sistem de ordonare perfect - toate uneltele sunt fixate la locul lor
  • Verificare rapidă, integrată a caracterului complet - uneltele lipsă sunt remarcate imediat
  • Posibilități infinite de combinare
  • Potrivit pentru toate cărucioarele de unelte HAZET Asistent cu sertare

    Pentru cărucioarele de unelte Asistent 173, 179 (XL-XXL) și 180 recomandăm suplimentar suporturile din spumă moale 163-522x40 respectiv 163-522x50
  • Număr unelte: 6

Livrare:

  • 858-1
  • 8858-1
  • 8858-2
  • 958-1
  • 958-2
  • 1058-2