Setul de prize TORX®

Cod articol: 163-192/24
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
Cod articol 163-192/24
EAN / GTIN 4000896162314
Număr producător 163-192/24
L-Număr L60140 1877

Descriere

Descriere:

  • Safety-Insert-System (SIS) HAZET
  • Antrenare: Pătrat gol 12,5 mm (1/2 ţoli), Pătrat gol 6,3 mm (1/4 ţoli)
  • Acţionare: Profil TORX® exterior, Profil TORX® interior
  • Lățime cheie: ∙ T8 – T55 ∙ E5 – E20
  • Dimensiuni / lungime: 342 mm x 172 mm
  • Greutate netă (kg): 1.08 kg
  • Pentru acționare manuală
  • Dimensiune sistem de ordonare: 1/3 (342 x 172 mm) / pentru HAZET 165-L
Safety-Insert-System (SIS) HAZET
  • Sistem de ordonare perfect - toate uneltele sunt fixate la locul lor
  • Verificare rapidă, integrată a caracterului complet - uneltele lipsă sunt remarcate imediat
  • Posibilități infinite de combinare
  • Potrivit pentru toate cărucioarele de unelte HAZET Asistent cu sertare

    Pentru cărucioarele de unelte Asistent 173, 179 (XL-XXL) și 180 recomandăm suplimentar suporturile din spumă moale 163-522x40 respectiv 163-522x50
  • Număr unelte: 24

Livrare:

  • 850-E5
  • 850-E6
  • 850-E7
  • 850-E8
  • 850-E10
  • 8502-T10
  • 8502-T15
  • 8502-T20
  • 8502-T25
  • 8502-T27
  • 8502-T30
  • 8502-T40
  • 900-E10
  • 900-E12
  • 900-E14
  • 900-E16
  • 900-E18
  • 900-E20
  • 992-T30
  • 992-T40
  • 992-T45
  • 992-T50
  • 992-T55
  • 2115-T/7R

Produse potrivite

Accesorii

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături