Set de șurubelnițe HEXAnamic® HEXAnamic®.

Cod articol: 163-185/5
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
Cod articol 163-185/5
EAN / GTIN 4000896161478
Număr producător 163-185/5
L-Număr L60140 2059

Descriere

Descriere:

  • Safety-Insert-System (SIS) HAZET
  • Suport din spumă, cu 2 componente, integrat în sistemul Safety-Insert. Suport potrivit și pentru HAZET Assistent
  • Acţionare: Profil Tamper Resistant TORX®
  • Lățime cheie: ∙ T10 H – T30 H
  • Dimensiuni / lungime: 342 mm x 172 mm
  • Greutate netă (kg): 0.44 kg
  • Dimensiune sistem de ordonare: 1/3 (342 x 172 mm) / pentru HAZET 165-L
Safety-Insert-System (SIS) HAZET
  • Sistem de ordonare perfect - toate uneltele sunt fixate la locul lor
  • Verificare rapidă, integrată a caracterului complet - uneltele lipsă sunt remarcate imediat
  • Posibilități infinite de combinare
  • Potrivit pentru toate cărucioarele de unelte HAZET Asistent cu sertare

    Pentru cărucioarele de unelte Asistent 173, 179 (XL-XXL) și 180 recomandăm suplimentar suporturile din spumă moale 163-522x40 respectiv 163-522x50
  • Număr unelte: 5

Livrare:

  • 802-T10H
  • 802-T15H
  • 802-T20H
  • 802-T25H
  • 802-T30H

Produse potrivite

Accesorii

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături