Set de chei

Cod articol: 163-139/90
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
Tip produs Cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 163-139/90
EAN / GTIN 4000896151882
Număr producător 163-139/90

Descriere

Descriere:

  • Safety-Insert-System (SIS) HAZET
Pentru HAZET Asistent cu o adâncime a sertarelor de 398 mm:
173 ∙ 179 ∙ 179N ∙ 179NX ∙ 179W ∙ 179NW ∙ 179BIG-1 ∙ 179XL ∙ 179NXL ∙ 179XXL ∙ 179NXXL ∙ 179AXXL ∙ 179TXXL ∙ 180
  • Antrenare: Pătrat gol 12,5 mm (1/2 ţoli), Pătrat gol 10 mm (3/8 ţoli), Pătrat gol 6,3 mm (1/4 ţoli), Hexagon masiv 6,3 (1/4 ţoli)
  • Acţionare: Profil TORX® exterior, Profil Tamper Resistant TORX®, Profil TORX® interior, Profil de tracțiune exterior dublu-hexagon
  • Lățime cheie: ∙ 7 – 22 ∙ E4 – E24 ∙ M6 – M10 ∙ PH1 – PH3 ∙ T6 – T60
  • Dimensiuni / lungime: 519 mm x 392 mm
  • Greutate netă (kg): 4.22 kg
  • Pentru acționare manuală
  • Dimensiune sistem de ordonare: 3/3+ (519 x 392 mm)
Safety-Insert-System (SIS) HAZET
  • Sistem de ordonare perfect - toate uneltele sunt fixate la locul lor
  • Verificare rapidă, integrată a caracterului complet - uneltele lipsă sunt remarcate imediat
  • Posibilități infinite de combinare
  • Potrivit pentru toate cărucioarele de unelte HAZET Asistent cu sertare

    Pentru cărucioarele de unelte Asistent 173, 179 (XL-XXL) și 180 recomandăm suplimentar suporturile din spumă moale 163-522x40 respectiv 163-522x50
  • Număr unelte: 90

Livrare:

  • 609-E6XE8
  • 609-E10XE12
  • 609-E14XE18
  • 609-E20XE24
  • 880-7
  • 880-8
  • 880-9
  • 880-10
  • 880-11
  • 880-12
  • 880-13
  • 880-14
  • 880-15
  • 880-16
  • 880-17
  • 880-18
  • 880-19
  • 880-21
  • 880-22
  • 850-E4
  • 850-E5
  • 850-E6
  • 850-E7
  • 850-E8
  • 880-E10
  • 880-E11
  • 880-E12
  • 880-E14
  • 880G-10
  • 880G-11
  • 880G-12
  • 880G-13
  • 880G-14
  • 880G-15
  • 880G-16
  • 880G-E8
  • 880G-E10
  • 880LG-10
  • 880LG-11
  • 880LG-12
  • 880LG-13
  • 8801K-9
  • 8802-T40
  • 8802-T45
  • 8808-6
  • 8808-8
  • 8808-10
  • 8816HP
  • 8816GK
  • 8820
  • 8821-3
  • 8821-6
  • 8821-10
  • 8858-1
  • 8858-2
  • 900-E16
  • 900-E18
  • 900-E20
  • 900-E24
  • 992-T50
  • 992-T55
  • 992-T60
  • 2115-T6
  • 2115-T7
  • 2115-T8
  • 2115-T9
  • 2115-T10
  • 2115-T15
  • 2115-T20
  • 2115-T25
  • 2115-T27
  • 2115-T30
  • 2115-T40
  • 2215N-PH1
  • 2215N-PH2
  • 2215N-PH3
  • 2223N-T6
  • 2223N-T7H
  • 2223N-T8H
  • 2223N-T9H
  • 2223N-T10H
  • 2223N-T15H
  • 2223N-T20H
  • 2223N-T25H
  • 2223N-T27H
  • 2223N-T30H
  • 2223N-T40H
  • 2223LG-T25
  • 2250-1
  • 2250-2
  • 863HPB

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături