Set de chei

Cod articol: 163-131/8
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
Cod articol 163-131/8
EAN / GTIN 4000896153626
Număr producător 163-131/8
L-Număr L60140 2752

Descriere

Descriere:

  • Safety-Insert-System (SIS) HAZET
  • Made in Germany
  • Antrenare: Pătrat gol 6,3 mm (1/4 ţoli), Pătrat gol 10 mm (3/8 ţoli), Pătrat gol 12,5 mm (1/2 ţoli), Pătrat gol 20 mm (3/4 ţoli)
  • Dimensiuni / lungime: 519 mm x 50 mm
  • Greutate netă (kg): 1.24 kg
  • Dimensiune sistem de ordonare: 519 x 50 mm
Safety-Insert-System (SIS) HAZET
  • Sistem de ordonare perfect - toate uneltele sunt fixate la locul lor
  • Verificare rapidă, integrată a caracterului complet - uneltele lipsă sunt remarcate imediat
  • Posibilități infinite de combinare
  • Potrivit pentru toate cărucioarele de unelte HAZET Asistent cu sertare

    Pentru cărucioarele de unelte Asistent 173, 179 (XL-XXL) și 180 recomandăm suplimentar suporturile din spumă moale 163-522x40 respectiv 163-522x50
  • Număr unelte: 8

Livrare:

  • 858-1
  • 8858-1
  • 8858-2
  • 903SLG-17
  • 903SLG-19
  • 958-1
  • 958-2
  • 1058-2