{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 8 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Toleranţă | H7 | |
Materialul sculei | HSS E | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Răcire interioară | nu | |
Coadă tip | DIN 1835 A cu h6 | |
Utilizare la tipul de găurire | la gaură străpunsă şi gaură înfundată | |
Lungimea tăişului Lc | 33 mm | |
Lungime activă L1 | 219 mm | |
Lungimea totală L | 250 mm | |
Număr de dinţi Z | 6 | |
⌀ cozii Ds | 8 mm | |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,13 mm/rot | |
Adaos de alezat în ⌀ | 0,1 mm - 0,2 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Alezor |
Cod articol | 162971 8 | |
EAN / GTIN | 4045197364128 | |
Număr producător | 162971 8 |