{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 7,5 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS E | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Răcire interioară | nu | |
Coadă tip | DIN 1835 A cu h6 | |
Utilizare la tipul de găurire | La gaură străpunsă | |
Gamă de ⌀ | 7,060 mm - 7,500 mm | |
Lungimea tăişului Lc | 31 mm | |
Lungime activă L1 | 72 mm | |
Lungimea totală L | 109 mm | |
Număr de dinţi Z | 6 | |
⌀ cozii Ds | 8 mm | |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,2 mm/rot | |
Adaos de alezat în ⌀ | 0,1 mm - 0,2 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Alezor |
Cod articol | 162951 7,5 | |
EAN / GTIN | 4045197366139 | |
Număr producător | 162951 7,5 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
Alezor pentru maşini cu comandă numerică configurabil 7,5 mm
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat
57,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
31 livrabil imediat
24,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat
95,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
||
Lungime activă L1 | 72 | 72 | 72 | 88 |
Strat de acoperire | neacoperită | neacoperită | neacoperită | neacoperită |
Inel colorat | fără | verde | fără | fără |
Lungimea totală L | 109 | 109 | 109 | 156 |
⌀ nominal DC | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
Lungimea tăişului Lc | 31 | 31 | 31 | 33 |
Utilizare la tipul de găurire | La gaură străpunsă | la gaură străpunsă | la gaură străpunsă | La gaură străpunsă |