{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 10,5 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS E | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Răcire interioară | nu | |
Coadă tip | DIN 1835 A cu h6 | |
Utilizare la tipul de găurire | La gaură străpunsă | |
Gamă de ⌀ | 10,060 mm - 10,600 mm | |
Lungimea tăişului Lc | 38 mm | |
Lungime activă L1 | 92 mm | |
Lungimea totală L | 133 mm | |
Număr de dinţi Z | 6 | |
⌀ cozii Ds | 10 mm | |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,25 mm/rot | |
Adaos de alezat în ⌀ | 0,1 mm - 0,2 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Alezor |
Cod articol | 162951 10,5 | |
EAN / GTIN | 4045197366191 | |
Număr producător | 162951 10,5 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alezor pentru maşini cu comandă numerică configurabil 10,5 mm
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat
78,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat
90,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat
160,68 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrabil în 3-4 săptămâni
0 livrabil imediat
173,04 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrabil în 3-4 săptămâni
0 livrabil imediat
41,61 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
72 livrabil imediat
38,10 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Strat de acoperire | neacoperită | neacoperită | neacoperită | TiAlN | neacoperit | neacoperită |
Inel colorat | fără | fără | verde | verde | fără | verde |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu | nu | nu |
⌀ nominal DC | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 |
Lungimea tăişului Lc | 38 | 41 | 38 | 38 | 66 | 38 |
Tip produs | Alezor | Alezor | Alezor | Alezor | Alezor | Alezor |