Extractor de stâlpi cu 3 brațe 70 x 80 mm

Cod articol: 1628410
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
    Tip produs Extractor cu trei braţe

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 1628410
    EAN / GTIN 4036976112092
    Număr producător 1628410
    L-Număr L60160 4922

    Descriere

    Descriere:

    Ideal pentru a scoate piese mici, cum ar fi bornele de baterie, șaibe, roți, rulmenți cu bile etc.
    Presare automată a cârligelor.

    Caracteristică:

    • Număr de brațe: 3
    • Lățimea bazei cârligului la fața de lucru c1 [mm]: 14 mm
    • Grosimea piciorului cârligului la punctul de lucru e1 [mm]: 2,0 mm
    • Adâncimea piciorului cârligului utilizabil d2 [mm]: 8 mm
    • Adâncimea de strângere utilizabilă b [mm]: 80 mm
    • Lățimea de strângere la extragerea exterioară (max.) [mm]: 70 mm
    • Dimensiunea filetului axului: M 10x1,5 x 100
    • 1000 V izolat: nu
    • Date 3D disponibile: nu
    • Dispozitiv antiderapant pe ax disponibil: nu
    • cârligele pot fi utilizate pe ambele părți: nu
    • Cârlig paralel deplasabil: nu
    • Cârlig orientabil: nu
    • Frână de cârlig prezentă: nu
    • capătul cârligului cu fantă: nu
    • Fus hidraulic disponibil: nu
    • Poate fi echipat ulterior cu un ax hidraulic: nu
    • Pârghie de eliberare rapidă disponibilă: nu
    • Șuruburi incluse: nu
    • Presare cu autoacțiune: da
    • Suport de prindere disponibil: nu
    • Dispozitiv antiderapant al axului: nu
    • Brațe reversibile disponibile: nu
    • Forța de tracțiune (max.) [t]: da
    • Înregistrare REACH disponibilă: nu
    • Certificat VDE: nu

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături