{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 3 mm | |
Strat de acoperire | neacoperit | |
Toleranţă | H7 | |
Materialul sculei | HSS E | |
Standard | Normă de lucru | |
Răcire interioară | nu | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h6 | |
Utilizare la tipul de găurire | La gaură străpunsă şi gaură înfundată | |
frezare frontală | 1,5 mm | |
Lungimea tăişului Lc | 12 mm | |
Lungime activă L1 | 33 mm | |
Lungimea totală L | 61 mm | |
Număr de dinţi Z | 6 | |
⌀ cozii Ds | 3 mm | |
Avans f în oţel < 900 N/mm2 | 0,1 mm/rot | |
Adaos de alezat în ⌀ | 0,1 mm | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Alezor |
Cod articol | 162826 3 | |
EAN / GTIN | 4067263110590 | |
Număr producător | 162826 3 |