Alezoare pentru Con Morse, neacoperită, MK: MK0

Cod articol: 162500 MK0
La cerere
În stoc
45 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

MK Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: HSS
  • Standard: DIN 204
  • Răcire interioară: nu

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Strat de acoperire neacoperită
Materialul sculei HSS
Standard DIN 204
Răcire interioară nu
Lungimea tăişului Lc 61 mm
Lungimea totală L 93 mm
Pătrat coadă □ 6,2 mm
Inel colorat fără
Tip produs Alezor

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 162500 MK0
EAN / GTIN 4045197089175
Număr producător 162500 MK0

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
Oţel < 500 N/mm²
P
Oţel < 750 N/mm²
P
Oţel < 900 N/mm²
P
Ulei
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Cu canale drepte, cu coadă cilindrică şi pătrat de antrenare.

Aplicaţie:

Pentru alezarea găurilor conice sau prelucrate în trepte pentru cozi conice Morse.