Foi de separare

Cod articol: 161T-347X120/5
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
    Tip produs Dulap mobil pentru scule

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 161T-347X120/5
    EAN / GTIN 4000896120765
    Număr producător 161T-347X120/5
    L-Număr L60150 36

    Descriere

    Descriere:

    Utilizare:
    Elemente grilă pentru subîmpărțirea liberă a sertarelor
    • Pereți despărțitori 5 bucăți, pentru sertar înalt
    • Pentru căruciorul de unelte Asistent 177 și bancul de lucru Asistent 177W
    • L 347 x h 120 mm
    • Pentru HAZET Asistent
    • Made in Germany
    • Greutate netă (kg): 2.5 kg
    • Număr unelte: 5

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături